Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Guhdo HW-Fasefräser D35 l18 45 Grad Z2 S8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Guhdo HW-Fasefräser D35 l18 45 Grad Z2 S8
Guhdo HW-Fasefräser D35 l18 45 Grad Z2 S8
Guhdo HW-Fasefräser D35 l18 45 Grad Z2 S8
Guhdo HW-Fasefräser D35 l18 45 Grad Z2 S8
Artikel-Nr.:
     5417B-341949
Hersteller:
     GUHDO
Herst.-Nr.:
     4030289143446
EAN/GTIN:
     4030289143446
Suchbegriffe:
Fasefräser
fasefräser
HW-Fasefräser 2 HW-bestückte Schneiden Mit Anlaufkugellager Rechtslauf Schaft-Ø 8 mm Zum Anfasen Für Hartholz, Holz- und Plattenwerkstoffe
Weitere Informationen:
Anlauflagerbohrung:
4,76 mm
Anlauflager-Ø:
12,7 mm
Anlauflagerstärke:
5 mm
Anlaufkugellager:
Ja
SB-Verpackt:
Ja
Schaft-Ø:
8 mm
Ø:
35 mm
Hersteller:
Guhdo
Prüfzeichen:
Nein
Winkel:
45 °
Schaftdurchmesser:
8
Durchmesser:
35
Material:
HW-bestückt
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Arbeitslänge:
18
Gesamtlänge:
57
Weitere Suchbegriffe: GUHDO-35-45
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
€ 4,30*
ab € 78,07*
€ 98,47*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 89,12*
€ 112,67*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 92,22*
€ 113,37*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 94,67*
€ 117,02*
8 Tage
2
Frei Haus
ab € 95,59*
€ 118,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,67*
€ 134,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,83*
€ 129,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 108,42*
€ 129,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,93*
€ 118,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,75*
€ 111,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,12*
€ 106,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.