Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabgreifer-Magn. 6 x 10mm Beloh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stabgreifer-Magn. 6 x 10mm Beloh
Stabgreifer-Magn. 6 x 10mm Beloh
Stabgreifer-Magn. 6 x 10mm Beloh
Stabgreifer-Magn. 6 x 10mm Beloh
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4030615310405
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4030615310405
EAN/GTIN:
     4030615310405
Suchbegriffe:
Stabgreifer
Stabgreifer Magnet
Stabgreifermagnet
stabgreifermagnet
Stabgreifer-Magnet

• Werkstoff AlNiCo 500 • Stahlgehäuse, abgeschirmt • Max. Einsatztemperatur 450 °C • Glatte Ausführung, Passungstoleranz h6 • Zum Einpressen oder Einkleben

Weitere Informationen:
Haftkraft:
2,0 N
Ø d:
6 mm
l:
10 mm
max. Kürzung h:
2 mm
udf_EDE_Katalog:
29017005
Höhe:
10 mm
ø:
6 mm
Herstellerartikelnummer:
BM 31.040
Herstellername:
Beloh Magnetsysteme GmbH & Co. KG
Markenname:
beloh
max. Kürzung:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: Beloh, Magnet, Magnet-Stabgreifer, QR4026005, Stabgreifer-Magnet, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20
20
Frei Haus
ab € 2,80*
€ 3,80*
9 Tage
20
1
€ 4,95*
ab € 2,72*
€ 4,20*
3 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 2,73*
€ 4,21*
Lager 7
17
1
€ 4,79*
ab € 2,87*
€ 4,42*
1
€ 9,80*
ab € 2,89*
€ 4,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.