Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Normalkorund-Schleifscheibe Optimum Ø 200 x 25 Ø 20 mm, K36, Härte M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optimum 3098121 Normalkorund-Schleifscheibe Ø 200 x 25 Ø 20 mm, K36, Härte M
Optimum 3098121 Normalkorund-Schleifscheibe Ø 200 x 25 Ø 20 mm, K36, Härte M
Optimum 3098121 Normalkorund-Schleifscheibe Ø 200 x 25 Ø 20 mm, K36, Härte M
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4030635034862
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3098121
EAN/GTIN:
     4030635034862
Suchbegriffe:
Schleifbockscheibe
schleifbockscheibe nk k36 200x20
schleifbockscheibe normalkorund
schleifbockscheibe
  • Schleifscheiben für Doppelschleifer
  • Härte M
  • Farbe grau
  • Made in Italy
Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Bohrung:
20 mm
Farbe:
grau
Körnung:
36
Härte:
M
Außendurchmesser:
200 mm
Schleifmittel Material:
Normalkorund
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,22*
€ 46,19*
9 Tage
5
€ 5,99*
ab € 34,13*
€ 47,21*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 39,91*
€ 53,40*
15 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 40,51*
€ 54,15*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 54,19*
€ 70,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,40*
€ 63,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,30*
€ 62,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,63*
€ 57,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,39*
€ 56,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,05*
€ 54,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,91*
€ 47,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.