Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standascher Diabolo weiß H 730 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standascher Diabolo weiß H 730 mm
Standascher Diabolo weiß H 730 mm
Standascher Diabolo weiß H 730 mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4030695011629
Herst.-Nr.:
     1162
EAN/GTIN:
     4030695011629
Suchbegriffe:
Kegel-Standascher
Kegelascher
Sicherheits-Ascher
Sicherheitsaschenbecher
Standascher, Stahlblech

• Benutzerfreundlich – keine scharfen Kanten
Aus Stahlblech, pulverbeschichtet oder Edelstahlausführung.
Besonders standfest durch ideale Proportionen.
Universell einsetzbar
Ideal für Hallen, Flure, Foyers oder Warteräume.
Unempfindliche Oberfläche.
• Technische Daten
Höhe ohne Dach: 730 mm.
Höhe mit Dach: 960 mm.
Breite ohne Dach: 400 mm.
Breite mit Dach: 440 mm.
Lieferumfang
Mit verzinktem Kippensieb und Kunststoff-Einlegeteil zur Sandreduzierung.
• Optionales Zubehör
Dach: Lieferung inkl. Vorhängeschloss und Kette zur Diebstahlsicherung.
Bodenronde: 3050.4222 zur einfachen und diebstahlsicheren Bodenmontage.

Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 5 kg
Ø:
400 mm
Höhe:
730 mm
Farbe ähnlich RAL:
RAL 9016 verkehrsweiß
kata_Bx:
B7
kata_Bx_Nr:
7830504160
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 65,51*
€ 84,20*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,15*
€ 85,03*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 66,20*
€ 85,10*
14 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 67,22*
€ 86,41*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 68,79*
€ 88,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,10*
€ 101,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,38*
€ 99,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,84*
€ 96,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,23*
€ 94,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,20*
€ 78,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3320
ab € 54,88*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
33181
ab € 100,61*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3319
ab € 100,50*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3318
ab € 100,48*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3312
ab € 100,47*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
33161
ab € 85,47*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3316
ab € 85,53*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3317
ab € 85,47*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3311
ab € 85,50*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3315
ab € 85,44*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 24,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.