Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium-Schneidöl Cut 3000 10l OPTA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Premium-Schneidöl Cut 3000 10l OPTA
Premium-Schneidöl Cut 3000 10l OPTA
Premium-Schneidöl Cut 3000 10l OPTA
Premium-Schneidöl Cut 3000 10l OPTA
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4030968557984
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030968557984
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kühl-Schmierstoff
Kühlschmiermittel
Kühlschmierstoff
Schneidfett
Premium-Schneidöl opta® Cut 3000

• Premium-Schneidöl auf Mineralölbasis • Für maximale Schnittwerte und höchste Standzeit • Erheblich höhere Leistung als die üblichen für Buntmetall und VA-Bearbeitung ausgelegten Schneidöle • Chlor-, Silikon-, PCB- und Lösemittelfrei • Vorrangig einsetzbar für die Umlaufschmierung • Für die Bearbeitung von hochlegierten Stählen, Edelstahl, Stahl, Guss, Buntmetallen und Aluminium • Hervorragende Leistungen beim Räumen, Nutenziehen, Gewinde-schneiden/-rollen/-walzen, Reiben, Bohren, Drehen, Fräsen, Abstechen, Schaben sowie bei Verzahnungsverfahren • Flammpunkt: 170 °C; V40: 13 - 14 mm²/s

Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein
Weitere Informationen:
Ausführung:
10-l-Kanister
udf_EDE_Katalog:
29315269
Inhalt:
10 l
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3098070020
GHS:
NONE
GHSSIGNAL:
G
Gebinde:
Kanister

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Schneidflüssigkeit, Schneidwachs, Schneidöl, kühlschmiermittel 10l kanister, kühl schmierstoff, kühlschmiermittel 10l, Sägen, Drehen, Fräsen, chlorfrei, 3000, Premium, Spray, Opta, Schmierleistung, Bohren, Technik, Schneidspray, Kühlschmierstoffkonzentrat, schmieren, schneiden, Schnittgeschwindigkeit, Bohrung, CUT, Standzeit, Premium-Schneidöl, Gewinde, Werkzeugstandzeit, Schnittverbesserung, Chemie, Verschleißschutz, Schneidölspray, chemisch, Standzeitverlängerung, technisch, silikonfrei, 00000000
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 5,45*
ab € 77,25*
€ 94,66*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 77,69*
€ 95,06*
5 Tage
5
€ 7,99*
ab € 78,65*
€ 96,21*
3 Tage
5
€ 4,99*
ab € 78,81*
€ 96,38*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,81*
€ 103,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,63*
€ 123,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,69*
€ 119,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,97*
€ 114,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,97*
€ 109,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,81*
€ 102,11
pro Stück
1 Stück enthält 10 Liter (ab € 8,581* pro Liter)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
550700
ab € 3,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.