Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Propan Regler mit Manometer Lorch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Propan Regler mit Manometer Lorch
Propan Regler mit Manometer Lorch
Propan Regler mit Manometer Lorch
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4031182235450
Hersteller:
     GCE Cavi Elettrici
Herst.-Nr.:
     1669
EAN/GTIN:
     4031182235450
Suchbegriffe:
Kleindruckregler
Kleinstdruckregler
Micro-Druckregler
Mini-Druckregler
mit Manometer
Weitere Informationen:
Ausführung:
für 5- bis 33-kg-Flaschen
Gasverbrauch:
12000 g/h
Gasdruck:
0,5–4 bar | 0,5–4,0 bar
Schlauchanschluss Eingang:
W 21,8 x 1/14 LH | W 21,8 × 1/14" LH
Schlauchanschluss Ausgang:
G 3/8" LH
udf_EDE_Katalog:
6482466
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3091090011
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
39 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 47,19*
€ 61,05*
Lager 7
1
€ 4,79*
ab € 52,51*
€ 67,26*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,26*
€ 80,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,31*
€ 78,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,01*
€ 74,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,37*
€ 73,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,55*
€ 72,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,51*
€ 62,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.