Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachmeissel 400 mm sechskant 28 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachmeissel 400 mm sechskant 28 mm
Flachmeissel 400 mm sechskant 28 mm
Flachmeissel 400 mm sechskant 28 mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4031193156027
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031193156027
Suchbegriffe:
Flachmeißel SDS
Maschinen-Flachmeißel
maschinen-flachmeißel sechskant
flachmeißel sds
Flachmeißel

• 6-kant-Einsteckende mit Aussparung • Passend für Bosch-Hammer GSH 27

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30306567
Länge:
400 mm
Schneidenbreite:
32 mm
Einsteckende:
28 mm
Herstellerartikelnummer:
4156011040
Herstellername:
Solida-Werk GmbH & Co. KG
Markenname:
Solida
Weitere Suchbegriffe: Meißel, Flachmeißel, Solida, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
5
€ 6,95*
ab € 18,48*
€ 25,84*
1
€ 4,90*
ab € 23,40*
€ 31,49*
2 Tage
36
1
€ 6,90*
ab € 25,48*
€ 34,28*
2 Tage
36
1
€ 7,90*
ab € 26,62*
€ 35,77*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 30,61*
€ 41,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,02*
€ 48,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,90*
€ 48,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,71*
€ 43,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Solida-Werk GmbH & Co. KG
4156.125.040
ab € 50,94*
Ähnlich
Solida-Werk GmbH & Co. KG
4156.101.040
ab € 37,69*
Ähnlich
Solida-Werk GmbH & Co. KG
4156.010.040
ab € 18,22*
Ähnlich
Solida Werk
4156003040
ab € 21,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.