Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spinnfaserseil 6mm 100m Polypropylen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spinnfaserseil 6mm 100m Polypropylen
Spinnfaserseil 6mm 100m Polypropylen
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4031639196334
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031639196334
Suchbegriffe:
Seil
Spinnerseil
PP-Seil
Polyesterseil
Spinnfaserseil

• Material: Spinnfaser, Polypropylen • Auf Scheibenspule

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30306017
Länge:
100 m
Tragkraft:
250 kg
ø:
6 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Farbton:
hanffarben
Weitere Suchbegriffe: 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 21,78*
€ 31,27*
Lager 7
3
€ 4,79*
ab € 23,06*
€ 31,54*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 23,98*
€ 32,68*
7 Tage
3
€ 4,95*
ab € 24,24*
€ 33,07*
2 Tage
3
€ 7,90*
ab € 25,21*
€ 34,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
1 Stück enthält 100 Meter (ab € 0,2306* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.