Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Öl-Wasser-Trenner Aircraft ÖWAMAT® 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Öl-Wasser-Trenner Aircraft ÖWAMAT® 12
Öl-Wasser-Trenner Aircraft ÖWAMAT® 12
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4036351102953
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     2048012
EAN/GTIN:
     4036351102953
Suchbegriffe:
Drucklufttechnik Öl-Wasser-Trenner
Pneumatik Öl-Wasser-Trenner
Öl-Wasser-Separator
Öl-Wasser-Trenner Drucklufttechnik
Sicher getrennt, effizient aufbereitet
    Funktionsbeschreibung
    • Für die Aufbereitung gelangt das ölhaltige Kondensat zunächst unter Druck in die Druckentlastungskammer.
    • Dort wird der Überdruck abgebaut, ohne dass es zu Verwirbelungen im nachfolgenden Trennbehälter zur Freiölabscheidung kommt.
    • Mitgeführte grobe Schmutzpartikel werden in einem herausnehmbaren Auffang zurückgehalten.
    • Im Trennbehälter setzt sich das Öl durch Schwerkrafttrennung an der Oberfläche ab und wird in den überlaufsicheren Ölauffangbehälter (Version auf Anfrage erhältlich) geleitet.
    • Der Filter macht den Unterschied: Das so vorgereinigte Kondensat strömt nun durch den oleophilen Vorfilter, der eine große aktive Filterfläche aufweist. Von innen nach außen durchströmt, bindet er die verbliebenen Öltröpfchen und nimmt zudem in der Filterkammer restliches, aufschwimmendes Öl auf.
    • Im OEKOSORB®-Hauptfilter mit Kartuschentechnik werden letzte Ölanteile zuverlässig zurückgehalten. Übrig bleibt Wasser zu direkten Einleitung in die Kanalisation.

    Die Vorteile auf einen Blick
    • Anlagengerechte Baugröße
    • Montage an Wand bei ÖWAMAT® 10 und ÖWAMAT® 11 möglich
    • Lange Standzeit der Filtereinheiten
    • Jederzeit einfache Nachrüstung einer Heizung
    • Einfachste handhabung durch Kartuschentechnik
    • Bauartzulassung mit und ohne Freiölabscheidung
    • Keine Energiekosten
Weitere Informationen:
Länge Produkt ca.:
350 mm
Breite/Tiefe Produkt ca.:
397 mm
Höhe Produkt ca.:
719 mm
Anschluss Kondensatzulauf:
3 x G 1/2 / 1 x G 1 "
Anschluss Wasserablauf:
G 1/2 "
Erläuterung Maximale Verdichterleistung:
Diese Leistungsangaben gelten für gemäßigte Klimazonen (z.B.
Max. Verdichterleistung Schraubenverdichter Turbinenöl:
7.3 m³/min
Max. Verdichterleistung Schraubenverdichter VDL-Öl:
7.3 m³/min
Max. Verdichterleistung Schraubenverdichter VCL-Öl:
5.6 m³/min
Max. Verdichterleistung Schraubenverdichter Synthetik-Öl PAO:
5.6 m³/min
Max. Verdichterleistung Schraubenverdichter Synthetik-Öl Est:
4.8 m³/min
Max. Verdichterleistung Kolbenverdichter VDL-Öl:
5.1 m³/min
Max. Verdichterleistung Kolbenverdichter Synthetik-Öl PAO:
4.2 m³/min
Max. Verdichterleistung Kolbenverdichter Synthetik-Öl Ester:
4.9 m³/min
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Öl-Wasser-Trenner Pneumatik
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
unbekannt
Frei Haus
ab € 741,76*
€ 841,05*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 741,56*
€ 841,27*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 746,84*
€ 865,17*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 841,05*
€ 1.000,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 834,31*
€ 992,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 797,98*
€ 949,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 773,81*
€ 920,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 741,76*
€ 882,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.