Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollen- und Messbahnsystem Metallkraft MRB Standard EKF 400 mm / 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollen- und Messbahnsystem Metallkraft MRB Standard EKF 400 mm / 1 m
Rollen- und Messbahnsystem Metallkraft MRB Standard EKF 400 mm / 1 m
Rollen- und Messbahnsystem Metallkraft MRB Standard EKF 400 mm / 1 m
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4036351223252
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3661721
EAN/GTIN:
     4036351223252
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
In stabiler Konstruktion mit einer Tragkraft von 300 kg pro Meter Rollenbahn
  • Stabile U-förmige geschlossene Konstruktion aus 3 mm Stahlblechprofil
  • Tragrollen aus verzinktem Stahl
  • Alle Rollenbahnen der Serie MRB Standard auch mit Kunststofftragrollen erhältlich
  • Tragrollen kugelgelagert
  • Die maximale Messlänge ist die Bahnlänge abzüglich Anschlaglänge 400 mm
  • Präzisions-Flachstahlführung an der Rückseiteder Rollenbahn angebaut
  • Stabiler, 6-fach kugelgelagerter Materialanschlagwagen, leichtgängig, manuell verschieb- und feststellbar
  • Robuster Anschlagarm am Anschlagwagen angebaut, einstellbar bis zum Werkzeug (0-Punkt)
  • Mit Längenmesseinrichtung und digitalem Maßanzeigesystem
  • Rollen- und Messbahn mit batteriebetriebener LCD-Anzeige und Magnetbandmesssystem
  • Qualität Made in Germany

Bitte bei Bestellung Anbauseite und Bauhöhe angeben!


Arbeitshöhe bis zu 1020 mm durch optionale Fußteller möglich.


Auf Wunsch:


  • Arbeitshöhe ab 1020 mm ab Werk verlängerbar
  • Auch mit 500 mm Bahnbreite
Weitere Informationen:
Länge Produkt ca.:
1 m
Breite/Tiefe Produkt ca.:
400 mm
Höhe Produkt ca.:
820 mm
Höhe max. Produkt ca.:
940 mm
Statische Stützlast max.:
300 kg/m
Tragrollendurchmesser:
60 mm
Tragrollenbreite:
350 mm
Wellendurchmesser:
15 mm
Anzahl der Füße:
2 St
Maximale Messlänge:
600 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: rollenbahn
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.760,50*
€ 1.906,25*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.762,28*
€ 1.906,46*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.761,74*
€ 1.961,0246*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.872,39*
€ 2.032,57*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.906,25*
€ 2.268,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.891,75*
€ 2.251,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.823,44*
€ 2.169,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.785,22*
€ 2.124,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.760,50*
€ 2.095,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.