| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4036351245803 Herst.-Nr.: 2058255 EAN/GTIN: 4036351245803 |
| |
|
| | |
| Patentiertes Trenngerät für eine Vielzahl von Anwendungen - Dank patentierter Technik regelmäßiger Service in nur 30 Sekunden und ohne aufwendige Reinigung möglich
- Wand und Bodenmontage möglich
- Arbeitet zuverlässig mit jedem Kondensatableiter
- Einsetzbar für alle gängigen Kompressorenöle
- Betriebsmedien: Kondensat (Luft, Wasser, Öl), nicht-aggressiv, nicht geeignet für Emulsion
- Schneller und sauberer Wechsel der Filterpatrone
- Kein Absetztank notwendig (keine Bakterienbildung)
- Einfache Installation wegen kompakter Bauform und geringen Abmessungen
- Anschluss über Schnellkupplungen
Funktionsbeschreibung: - Mehrstufige Öl-Wasser-Trennung über einen ölanziehenden Filter und Aktivkohle
- Nach Ende der Standzeit des Filterelements wird dieses abgeschraubt und komplett entsorgt
- Filterelement wird mit Kunststoffabdeckung dicht verschlossen, so dass Rest-Kondensat darin bleiben kann
- Verschlossenes Filterelement kann gemäß der geltenden Vorschriften entsorgt werden
Serviceintervall - nach Auftreten einer der drei folgenden Fälle:
- 4.000 Betriebsstunden des Kompressors bei Kompressor-Ölübertragung von 2,5 mg/m3
- Verfärbung des Polypropylen-Mediums - Analyse erfolgt durch einfache Sichtprobe
- Spätestens nach 12 Monate (unabhängig von den Betriebsstunden des Kompressors)
Weitere Informationen: | | Betriebstemperatur: | 1,5 – 65 °C | Länge Produkt ca.: | 960 mm | Breite/Tiefe Produkt ca.: | 386 mm | Höhe Produkt ca.: | 1137 mm | Anschluss Kondensatzulauf: | 10 mm | Restölgehalt max.: | < 10 ppm | Max. Verdichterleistung: | 35.5 m³/min | Max. Ölaufnahme 15°C 60% RH: | 25400 g | Max. Ölaufnahme 25°C 60% RH: | 21310 g | Max. Ölaufnahme 40°C 60% RH: | 10790 g | Max. Kondensatstrom 15°C 60% RH: | 19,8 l/h | Max. Kondensatstrom 25°C 60% RH: | 29,8 l/h | Max. Kondensatstrom 40°C 60% RH: | 55,6 l/h | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 871,73* | € 970,44* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 881,27* | € 980,90* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 911,59* | € 1.009,91* | | | | | 37 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 888,59* | € 1.014,1798* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|