Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattfeilen-Satz, 5-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146020227
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     140.3000
EAN/GTIN:
     4042146020227
Suchbegriffe:
Automobilwerkzeuge
Bohren
Bohrer
KFZ
  • DIN 7261 Form B, C, D, E, F
  • Hieb 2
  • 200 mm Länge
  • mit 2-Komponentengriff
  • Spezial-Werkzeugstahl

Enthält jeweils eine Flach-, Halbrund-, Rund-, Vierkant- und Dreikantfeile mit einer Länge von 200 mm und dem Hieb 2.
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 7261 Form F, DIN 7261 Form E, DIN 7261 Form D, DIN 7261 Form C, DIN 7261 Form B
Hieb:
2
Verpackung:
Rolltasche
Gewicht [g]:
900 g
Herstellernummer:
140.3000
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/xVmLh22Yh-A
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Gesamtlänge L in mm:
200.0 mm
Teile im Satz:
5 -tlg.
Weitere Suchbegriffe: Sägen, Zerspanung, Zerspanen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1563
€ 19,90*
ab € 18,53*
€ 25,24*
€ 4,90*
ab € 20,37*
€ 28,78*
6 Tage
1563
€ 4,95*
ab € 21,35*
€ 29,05*
€ 4,00*
ab € 21,71*
€ 29,51*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 59,66*
€ 77,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,55*
€ 92,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,39*
€ 90,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,77*
€ 86,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,44*
€ 83,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,66*
€ 71,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
157.0405
ab € 4,17*
Sonstiges
KS Tools
157.0005
ab € 4,17*
Sonstiges
KS Tools
157.0105
ab € 5,13*
Sonstiges
KS Tools
157.0205
ab € 3,63*
Sonstiges
KS Tools
157.0305
ab € 4,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.