Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachmeißel, 8-kant, 130mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146083116
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     156.0162
EAN/GTIN:
     4042146083116
Suchbegriffe:
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Maurermeißel
elektrikermeißel
  • 8-kant
  • Arbeitsenden durchgehärtet
  • hochglanz verchromt
  • blank poliert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Schaftform:
8-kant
Gewicht [g]:
70 g
Herstellernummer:
156.0162
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Gesamtlänge L in mm:
130.0 mm
Handgriffnummer:
-
Handschutz:
nein
Ausführung Schlagkopf:
gehärtet
Bildbeschriftung:
C
Schaftdurchmesser S in mm:
9 mm
Meißelausführung:
Flachmeißel
Schneidenbreite A mm:
12 mm
Prüfzertifikat:
1000V
Weitere Suchbegriffe: Durchtreiber, Hammer, Meißel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
67 Tage
nicht lagernd
€ 19,90*
ab € 2,71*
€ 4,03*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,11*
€ 4,61*
€ 5,90*
ab € 2,97*
€ 4,79*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 3,16*
€ 4,85*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 7,09*
€ 10,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.