Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/8" Steckschlüssel-Satz, 30-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146118139
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     917.4031
EAN/GTIN:
     4042146118139
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
  • 6-kant
  • FlankTraction-Profil
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
  • in stabilem Stahlblechkoffer
Weitere Informationen:
Form:
gerändelt
Rückschwenkwinkel:
Verpackung:
Stahlblechkoffer
Funktions-Attribut 1:
Einsatzschnelllösefunktion
Gewicht [g]:
2880 g
Herstellernummer:
917.4031
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Funktions-Attribut 2:
Umschaltbar
Teile im Satz:
30 -tlg.
Profil1:
Flank Traction
Vierkantantrieb in Zoll:
3/8"
Knarre:
ja
Zahn:
72 Zahn
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
444
€ 19,90*
ab € 59,36*
€ 74,88*
8 Tage
444
Frei Haus
ab € 68,51*
€ 86,34*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 72,61*
€ 91,19*
€ 4,90*
ab € 71,61*
€ 91,88*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 80,96*
€ 101,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,56*
€ 120,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,68*
€ 119,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,67*
€ 111,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,51*
€ 106,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,96*
€ 96,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
917.3850
ab € 9,02*
Sonstiges
KS Tools
917.3814
ab € 1,85*
Sonstiges
KS Tools
917.3815
ab € 1,85*
Sonstiges
KS Tools
917.3816
ab € 2,03*
Sonstiges
KS Tools
917.3817
ab € 2,04*
Sonstiges
KS Tools
917.3819
ab € 2,30*
Sonstiges
KS Tools
917.3821
ab € 2,69*
Sonstiges
KS Tools
917.3822
ab € 2,69*
Sonstiges
KS Tools
917.3824
ab € 3,21*
Sonstiges
KS Tools
917.3806
ab € 1,69*
Sonstiges
KS Tools
917.3807
ab € 1,68*
Sonstiges
KS Tools
912.3892
ab € 21,92*
Sonstiges
KS Tools
911.3856
ab € 4,23*
Sonstiges
KS Tools
911.3801
ab € 2,32*
Sonstiges
KS Tools
911.3804
ab € 3,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.