Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flach-Nadelfeile, 5x1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146142578
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     140.3051
EAN/GTIN:
     4042146142578
Suchbegriffe:
Nadelfeile
Nadelfeilen
nadelfeile flach
nadelfeile
  • hohe Hiebzahl
  • mit Kunststoffheft
  • für Arbeiten im Bereich der Feinmechanik
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Form:
flach
Breite B:
5.0 mm
Hieb:
3
Höhe H:
1.0 mm
Gewicht [g]:
10 g
Herstellernummer:
140.3051
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Gesamtlänge L in mm:
145.0 mm
Weitere Suchbegriffe: ks tools nadelfeile, Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
63
1
€ 19,90*
ab € 0,85*
€ 1,31*
8 Tage
63
1
€ 5,99*
ab € 0,98*
€ 1,51*
8 Tage
126
1
€ 4,95*
ab € 1,08*
€ 1,66*
1
€ 5,90*
ab € 0,93*
€ 1,81*
Lager 7
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 1,54*
€ 2,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.