Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Ölstift, 140mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Anwendung Allgemein Werkzeug allgemein
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146146910
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     550.1035
EAN/GTIN:
     4042146146910
Suchbegriffe:
Präzisions-Ölstift
Präzisionsölstift
Punktöler
Ölstift
  • in Kugelschreiberform
  • mit praktischem Anhänge-Clip
  • mit Abdeckkappe
  • Öldosierung durch Knopfdruck
  • erreicht kleinste Winkel und Ecken
  • für alle Anwendungsbereiche geeignet
  • leichtes Aluminiumgehäuse
Weitere Informationen:
Durchmesser D:
15.0 mm
Gewicht [g]:
50 g
Herstellernummer:
550.1035
Material1:
Aluminium
Gesamtlänge L1 in mm:
140.0 mm
Teillänge L2 in mm:
50.0 mm
Weitere Suchbegriffe: Ölspritzkanne, präzisions ölstift, Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, Inspektion, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
803
€ 19,90*
ab € 8,09*
€ 10,89*
10 Tage
803
€ 4,95*
ab € 9,37*
€ 12,53*
€ 4,00*
ab € 9,46*
€ 12,95*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 9,72*
€ 12,96*
€ 5,90*
ab € 9,77*
€ 13,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.