Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" T-Griff-Antriebsvierkant


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146182772
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     516.1444
EAN/GTIN:
     4042146182772
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
ks tools drehmomentschlüssel 1/2
  • ermöglicht schnellen und einfachen Voranzug der Schraubverbindungen
  • erleichtert das Einsetzen der Radverschraubung auch ohne Drehmomentschlüssel
  • besonders hilfreich bei beengten Platzverhältnissen durch T-Griff
  • einfach anstelle des Standardantriebsvierkantes einzusetzen
  • ergonomisch geformter T-Griff
  • Vierkantantrieb nach DIN 3120 - ISO 1174 mit Kugelarretierung
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Breite B:
100 mm
Handgriff:
T-Griff
Gewicht [g]:
107 g
Herstellernummer:
516.1444
Variantenartikel:
516.1404
Gesamtlänge L in mm:
83.0 mm
Anwendungsbereich allgemein:
für 516.1422, 516.1432 und 516.1442
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Vierkantaufnahme in Zoll:
1/2 "
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, drehmoment-schlüssel 1/2 zoll, Drehmo, Messwerkzeuge
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,28*
€ 11,85*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 8,07*
€ 11,90*
Lager 7
unbekannt
€ 4,79*
ab € 16,79*
€ 23,44*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 28,25*
€ 38,65*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.