Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERGOTORQUEmax Schlagkappen-Schraubendreher-Satz, 7-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Schraubendreher
Foto Produkt Allgemein Schraubendreher
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146195864
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     151.1100
EAN/GTIN:
     4042146195864
Suchbegriffe:
Handschrauber
Schraubendreher
Schrauben
Schraubenzieher
  • mit 2-Komponentengriff
  • mit Antriebssechskant
  • inklusive T-Griff-Ratsche
  • schützende Schlagkappe am Griffende
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 in der Schlagkappe
  • ideal zur Verwendung mit T-Griff Schraubendrehern und Ratschen
  • optimale Drehkraftübertragung
  • gehärtete Klinge
  • verchromt mit brünierter Spitze
  • Klinge aus Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Verpackung:
Display-Karton
Handgriff:
2-Komponentengriff
Funktions-Attribut 1:
schlagfest
Gewicht [g]:
980 g
Herstellernummer:
151.1100
Material1:
Klinge Chrom Vanadium mit brünierter Spitze
Funktions-Attribut 2:
mit Innenvierkantantrieb in Schlagkappe
Teile im Satz:
7 -tlg.
Abrollschutz:
nein
Klingenform:
sechskant
Zahn:
45 Zahn
Klingenantrieb:
Antriebssechskant
Schlagkappe:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Schrauber
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
108
€ 19,90*
ab € 30,37*
€ 39,90*
8 Tage
108
€ 4,95*
ab € 34,92*
€ 45,83*
€ 4,90*
ab € 36,40*
€ 49,14*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 38,83*
€ 51,07*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 41,63*
€ 55,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,77*
€ 66,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,64*
€ 65,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,43*
€ 61,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,22*
€ 59,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,63*
€ 49,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
151.1109
ab € 7,53*
Sonstiges
KS Tools
151.1102
ab € 3,67*
Sonstiges
KS Tools
151.1104
ab € 5,25*
Sonstiges
KS Tools
151.1123
ab € 2,93*
Sonstiges
KS Tools
151.1125
ab € 3,46*
Sonstiges
KS Tools
151.1128
ab € 4,44*
Sonstiges
KS Tools
151.1132
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.