Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHROMEplus Doppel-Ringschlüssel, gekröpft, 1"x1.1/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146224588
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     518.3112
EAN/GTIN:
     4042146224588
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Doppelringschlüssel (Zoll)
doppelringschlüssel gekröpft
  • FlankTraction-Profil
  • DIN 838 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10104
  • Ringe 75° gekröpft
  • dünnwandig
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Norm:
ISO 3318, ISO 1085, DIN 838, ISO 10104
Gewicht [g]:
625 g
Herstellernummer:
518.3112
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Variantenartikel:
518.3101
Gesamtlänge L in mm:
372.0 mm
Kopfhöhe A1:
13.7 mm
Kopfhöhe A2:
15.2 mm
Profil2:
Zollmaße
Schlüsselweite in Zoll:
1"x1.1/8 "
Profil1:
Flank Traction
Schlüsselform:
Ring 75° gekröpft
Außenmaß B1:
39.6 mm
Außenmaß B2:
42.1 mm
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel, Gabelschlüssel, Gearplus, Maulschlüssel, Ratschenschlüssel, Ringmaulschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
262
€ 19,90*
ab € 15,12*
€ 21,22*
Lager 7
unbekannt
€ 4,79*
ab € 17,41*
€ 23,99*
7 Tage
262
€ 4,95*
ab € 17,50*
€ 24,04*
€ 4,90*
ab € 18,29*
€ 25,83*
7 Tage
262
€ 5,99*
ab € 21,23*
€ 29,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.