Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/8" ERGOTORQUE®precision Ratschen-Drehmomentschlüssel, 10-50Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146228227
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     516.1522
EAN/GTIN:
     4042146228227
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel
  • Auslösegenauigkeit:
  • wiederholgenau und präzise bei mindestens 5.000 Lastwechseln
  • für den kontrollierten Rechtsanzug
  • Linksanzugssperre - unbegrenztes Lösemoment ohne Drehmomentfunktion
  • Doppelskala in Nm und lbf•ft Teilung für präzise Einstellung
  • inklusive fein teilbarer Nm Mikrometerskala für eine feine und präzise Einstellung
  • großes Sichtfenster mit Lupenfunktion optimiert die Ablesbarkeit
  • deutlich hör- und fühlbare Drehmomentauslösung durch Kurzwegauslösung
  • mit robustem 36-Zahn Ratschenmechanismus
  • mit Druckknopf-Schnelllösefunktion am Ratschenkopf
  • Einstellen des Drehmoments schnell und sicher durch Drehen des Handgriffs
  • sichere Verriegelungsmöglichkeit am Handgriff
  • ergonomischer und handfreundlicher 2-Komponentengriff mit Weichzone
  • Vierkantantrieb nach DIN 3120 - ISO 1174 mit Kugelarretierung
  • individuelle Seriennummer zur deutlichen Produktidentifikation
  • inklusive Kalibrier-Konformitätserklärung nach DIN EN ISO 6789:2017(E) - rückführbar auf nationale Normale
Weitere Informationen:
Bauart:
einarmiger Hebel
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Anzeige:
Skale (mechanisch)
Auslösegenauigkeit:
+/-3%
Höhe H:
23.0 mm
Handgriff:
2-Komponentengriff
Durchmesser D:
45.0 mm
Funktions-Attribut 1:
mit Quick Lock Verriegelung
Gewicht [g]:
610 g
Herstellernummer:
516.1522
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/NvedW-cIKjM
Material1:
robuster Stahlkorpus mit blauer Lackschicht
Variantenartikel:
516.1512
Gesamtlänge L in mm:
350.0 mm
Vierkantantrieb in Zoll:
3/8"
Zahn:
36 Zahn
Anwendungsbereich in NM:
10-50 Nm
Anwendungsbereich in Lbf-ft:
4 - 37
Teilung Nm:
0.25
Werkzeugaufnahme Drehmoment:
Knarre
Weitere Suchbegriffe: Drehmo, Messwerkzeuge
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
396
€ 4,90*
ab € 89,44*
€ 110,46*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,64*
€ 123,42*
€ 4,90*
ab € 96,90*
€ 123,46*
€ 3,50*
ab € 102,32*
€ 126,50*
7 Tage
398
Frei Haus
ab € 102,25*
€ 126,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,42*
€ 146,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,95*
€ 145,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,86*
€ 136,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,89*
€ 130,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,64*
€ 118,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.