Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 3/8" ERGOTORQUEprecision Ratschen-Drehmomentschlüssel, 10-50 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools 3/8" ERGOTORQUEprecision Ratschen-Drehmomentschlüssel, 10-50 Nm
KS Tools 3/8" ERGOTORQUEprecision Ratschen-Drehmomentschlüssel, 10-50 Nm
KS Tools 3/8" ERGOTORQUEprecision Ratschen-Drehmomentschlüssel, 10-50 Nm
KS Tools 3/8" ERGOTORQUEprecision Ratschen-Drehmomentschlüssel, 10-50 Nm
KS Tools 3/8" ERGOTORQUEprecision Ratschen-Drehmomentschlüssel, 10-50 Nm
KS Tools 3/8" ERGOTORQUEprecision Ratschen-Drehmomentschlüssel, 10-50 Nm
KS Tools 3/8" ERGOTORQUEprecision Ratschen-Drehmomentschlüssel, 10-50 Nm
Artikel-Nr.:
     5417B-p546109
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     516.1522
EAN/GTIN:
     4042146228227
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel 3/8" 10-50nm
  • Auslösegenauigkeit: ±3 % Toleranz vom eingestellten Skalenwert
  • wiederholgenau und präzise bei mindestens 5.000 Lastwechseln
  • für den kontrollierten Rechtsanzug
  • Linksanzugssperre - unbegrenztes Lösemoment ohne Drehmomentfunktion
  • Doppelskala in Nm und lbf•ft Teilung für präzise Einstellung
  • inklusive fein teilbarer Nm Mikrometerskala für eine feine und präzise Einstellung
  • großes Sichtfenster mit Lupenfunktion optimiert die Ablesbarkeit
  • deutlich hör- und fühlbare Drehmomentauslösung durch Kurzwegauslösung
  • mit robustem 36-Zahn Ratschenmechanismus
  • mit Druckknopf-Schnelllösefunktion am Ratschenkopf
  • Einstellen des Drehmoments schnell und sicher durch Drehen des Handgriffs
  • sichere Verriegelungsmöglichkeit am Handgriff
  • ergonomischer und handfreundlicher 2-Komponentengriff mit Weichzone
  • Vierkantantrieb nach DIN 3120 - ISO 1174 mit Kugelarretierung
  • individuelle Seriennummer zur deutlichen Produktidentifikation
  • inklusive Kalibrier-Konformitätserklärung nach DIN EN ISO 6789:2017(E) - rückführbar auf nationale Normale
Weitere Informationen:
Bauart:
einarmiger Hebel
Antrieb:
Vierkant
Norm:
DIN 3120 / ISO 1174
Ausführung:
Auslösender Drehmomentschlüssel
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Anzugsform:
Rechtsbündig
Vierkantantrieb in Zoll:
3/8"
Drehmoment (max.):
50
Daten protokollierbar:
Nein
Drehmomentwerkzeugaufnahme:
Knarre
Antriebsgröße in Zoll:
3/8
Antriebsform:
Vierkant
Anzeige:
Skala
Gesamtlänge:
350
Hersteller:
KS Tools
Messbereich N·m:
10 - 50
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, drehmoment-schlüssel 3/8, Messwerkzeuge, Drehmo
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
497
€ 4,90*
ab € 89,09*
€ 110,89*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 99,03*
€ 126,16*
€ 3,50*
ab € 102,50*
€ 126,84*
7 Tage
996
Frei Haus
ab € 103,17*
€ 127,14*
6 Tage
498
€ 5,99*
ab € 103,99*
€ 129,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,16*
€ 150,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,26*
€ 143,11
pro Stück
ab 4 Stück
€ 119,92*
€ 142,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,78*
€ 135,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,66*
€ 129,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,03*
€ 117,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.