Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" 12-kant-Kraft-Stecknuss, kurz, 22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146230053
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.0922
EAN/GTIN:
     4042146230053
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 12-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 12-kant
Kraftschraubereinsatz Vielzahn
Kraftsteckschlüsseleinsatz Vielzahn
  • ideal geeignet zur Montage und Demontage von Schrauben am Schwungrad
  • 12-kant
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • kurze Ausführung
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän
Weitere Informationen:
Norm:
ISO 1174, DIN 3121
Gewicht [g]:
150 g
Herstellernummer:
515.0922
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Variantenartikel:
515.0910
Gesamtlänge L in mm:
38.0 mm
Durchmesser D1:
32 mm
Durchmesser D2:
30 mm
Profil1:
12-Kant
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Tiefe T in mm:
14 mm
Außen12kant mm:
22 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
471
€ 19,90*
ab € 5,29*
€ 7,59*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,09*
€ 8,75*
Lager 7
unbekannt
€ 4,79*
ab € 6,63*
€ 9,47*
€ 5,90*
ab € 6,41*
€ 9,67*
7 Tage
400
€ 5,99*
ab € 7,48*
€ 11,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.