Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9x12mm Einsteck-Ringschlüssel, 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146231661
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     516.2310
EAN/GTIN:
     4042146231661
Suchbegriffe:
Einsteckringschlüssel
einsteckringschlüssel 9x12
einsteckringschlüssel sw10
  • mit Stiftsicherung
  • verchromt
Weitere Informationen:
Breite B:
17.2 mm
Höhe H:
9.0 mm
Funktions-Attribut 1:
mit Stiftsicherung
Gewicht [g]:
30 g
Herstellernummer:
516.2310
Material1:
verchromt
Variantenartikel:
516.2307
Schlüsselweite in mm:
10 mm
Profil1:
12-Kant
Aufnahme in mm:
9x12
Stichmaß S:
17,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Drehmo, Drehmomentschlüssel, Messwerkzeuge
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
24
1
€ 19,90*
ab € 9,21*
€ 13,04*
1
€ 5,90*
ab € 10,08*
€ 14,76*
7 Tage
24
1
€ 4,95*
ab € 10,60*
€ 14,85*
8 Tage
24
1
€ 5,99*
ab € 10,77*
€ 15,55*
Lager 7
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 26,95*
€ 36,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.