Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9x12mm Einsteck-Ringschlüssel, 12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146231685
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     516.2312
EAN/GTIN:
     4042146231685
Suchbegriffe:
Einsteckringschlüssel
einsteckringschlüssel 9x12
  • mit Stiftsicherung
  • verchromt
Weitere Informationen:
Breite B:
20.0 mm
Höhe H:
12.0 mm
Funktions-Attribut 1:
mit Stiftsicherung
Gewicht [g]:
35 g
Herstellernummer:
516.2312
Material1:
verchromt
Variantenartikel:
516.2307
Schlüsselweite in mm:
12 mm
Profil1:
12-Kant
Aufnahme in mm:
9x12
Stichmaß S:
17,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Drehmo, Drehmomentschlüssel, Messwerkzeuge
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
68
1
€ 19,90*
ab € 9,20*
€ 13,01*
1
€ 5,90*
ab € 10,07*
€ 14,72*
7 Tage
68
1
€ 4,95*
ab € 10,60*
€ 14,82*
8 Tage
68
1
€ 5,99*
ab € 10,77*
€ 15,52*
Lager 7
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 26,85*
€ 36,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.