Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14x18mm Einsteck-Ringschlüssel, 14mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146231791
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     516.2414
EAN/GTIN:
     4042146231791
Suchbegriffe:
Einsteckringschlüssel
einsteckringschlüssel 14x18
  • mit Stiftsicherung
  • verchromt
Weitere Informationen:
Breite B:
23.0 mm
Höhe H:
11.0 mm
Funktions-Attribut 1:
mit Stiftsicherung
Gewicht [g]:
120 g
Herstellernummer:
516.2414
Material1:
verchromt
Variantenartikel:
516.2413
Schlüsselweite in mm:
14 mm
Profil1:
12-Kant
Aufnahme in mm:
14x18
Stichmaß S:
25,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Drehmo, Drehmomentschlüssel, Messwerkzeuge
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
18
€ 19,90*
ab € 11,59*
€ 16,18*
€ 5,90*
ab € 12,79*
€ 18,49*
7 Tage
19
€ 4,95*
ab € 13,43*
€ 18,59*
8 Tage
19
€ 5,99*
ab € 13,59*
€ 19,47*
Lager 7
unbekannt
€ 4,79*
ab € 28,37*
€ 37,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.