Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14x18mm Einsteck-Ringschlüssel, 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146231807
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     516.2415
EAN/GTIN:
     4042146231807
Suchbegriffe:
Einsteckringschlüssel
einsteckringschlüssel 14x18
einsteckringschlüssel sw15
  • mit Stiftsicherung
  • verchromt
Weitere Informationen:
Breite B:
24.2 mm
Höhe H:
11.0 mm
Funktions-Attribut 1:
mit Stiftsicherung
Gewicht [g]:
115 g
Herstellernummer:
516.2415
Material1:
verchromt
Variantenartikel:
516.2413
Schlüsselweite in mm:
15 mm
Profil1:
12-Kant
Aufnahme in mm:
14x18
Stichmaß S:
25,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Drehmo, Drehmomentschlüssel, Messwerkzeuge
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
30
€ 19,90*
ab € 11,59*
€ 16,16*
€ 5,90*
ab € 12,78*
€ 18,46*
7 Tage
30
€ 4,95*
ab € 13,40*
€ 18,56*
8 Tage
30
€ 5,99*
ab € 13,68*
€ 19,44*
Lager 7
unbekannt
€ 4,79*
ab € 28,32*
€ 37,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.