Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14x18mm Einsteck-Ringschlüssel, 19mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146231845
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     516.2419
EAN/GTIN:
     4042146231845
Suchbegriffe:
Einsteckringschlüssel
einsteckringschlüssel 14x18
einsteckringschlüssel 19mm
  • mit Stiftsicherung
  • verchromt
Weitere Informationen:
Breite B:
30.5 mm
Höhe H:
12.0 mm
Funktions-Attribut 1:
mit Stiftsicherung
Gewicht [g]:
125 g
Herstellernummer:
516.2419
Material1:
verchromt
Variantenartikel:
516.2413
Schlüsselweite in mm:
19 mm
Profil1:
12-Kant
Aufnahme in mm:
14x18
Stichmaß S:
25,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Drehmo, Drehmomentschlüssel, Messwerkzeuge
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
105
€ 19,90*
ab € 12,88*
€ 18,12*
€ 4,90*
ab € 14,24*
€ 20,66*
7 Tage
107
€ 4,95*
ab € 14,87*
€ 20,79*
8 Tage
107
€ 5,99*
ab € 15,23*
€ 21,73*
Lager 7
unbekannt
€ 4,79*
ab € 28,25*
€ 37,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.