Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9x12mm Einsteck-Ringschlüssel offen, 17mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146232002
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     516.2517
EAN/GTIN:
     4042146232002
Suchbegriffe:
Einsteckringschlüssel
einsteckringschlüssel 9x12
  • mit Stiftsicherung
  • verchromt
Weitere Informationen:
Breite B:
31.5 mm
Höhe H:
12.0 mm
Funktions-Attribut 1:
mit Stiftsicherung
Gewicht [g]:
65 g
Herstellernummer:
516.2517
Material1:
verchromt
Variantenartikel:
516.2510
Schlüsselweite in mm:
17 mm
Profil1:
12-Kant
Aufnahme in mm:
9x12
Stichmaß S:
17,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Drehmo, Drehmomentschlüssel, Messwerkzeuge
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
77
€ 19,90*
ab € 11,59*
€ 16,03*
€ 5,90*
ab € 12,87*
€ 18,28*
7 Tage
77
€ 4,95*
ab € 13,42*
€ 18,37*
€ 4,00*
ab € 13,65*
€ 18,67*
Lager 7
unbekannt
€ 4,79*
ab € 28,31*
€ 37,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,43*
€ 44,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.