Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BPW-Radkapsel-Stecknuss, 95mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146239070
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     450.0207
EAN/GTIN:
     4042146239070
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
kstools sechskant-steckschlüsselein...
  • zur Montage und Demontage von Fettkappen an BPW-Achsen
  • massive Ausführung
  • flach-ovale Form
  • drehmomentgenauer Anzug über Außensechskant möglich
  • ausgelegt für hohe Anzugs- und Lösedrehmomente
  • für Maschinenbetätigung
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Form:
flach oval
Anwendungsbereich:
BPW
Gewicht [g]:
2500 g
Herstellernummer:
450.0207
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Videolink Unboxing:
https://youtu.be/cF3Di1DzoZk
Variantenartikel:
450.0207
Durchmesser in mm:
110,0 mm
Profil1:
6-Kant
Vierkantantrieb in Zoll:
3/4"
Schlüsselgrösse SW in mm:
95,0 mm
Höhe in mm:
90.0 mm
Außensechskant-Antrieb in mm:
41 mm
Weitere Suchbegriffe: sechskant steckschlüsseleinsatz, Abzieher, Agrar, Lastkraftwagen, LKW, NFZ, Nutzfahrzeuge, Traktor, Truck
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
26
€ 4,90*
ab € 72,87*
€ 91,78*
€ 4,90*
ab € 80,77*
€ 103,48*
7 Tage
26
Frei Haus
ab € 84,08*
€ 103,97*
8 Tage
26
€ 5,99*
ab € 85,38*
€ 108,28*
Lager 7
unbekannt
Frei Haus
ab € 223,28*
€ 263,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,50*
€ 313,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,74*
€ 306,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,76*
€ 290,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,83*
€ 275,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,28*
€ 265,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.