Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachmeißel, oval, 150x21mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146295373
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     162.0103
EAN/GTIN:
     4042146295373
Suchbegriffe:
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Maurermeißel
hand-flachmeißel l 150 mm
  • DIN 6453
  • flach-ovale Form
  • nachschleifbare Schneide
  • Arbeitsenden durchgehärtet
  • Schaft goldfarbig einbrennlackiert
  • blank poliert
  • Chrom-Molybdän
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 6453
Schaftform:
flach oval
Gewicht [g]:
180 g
Herstellernummer:
162.0103
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Variantenartikel:
162.0101
Gesamtlänge L in mm:
150.0 mm
Handgriffnummer:
-
Handschutz:
nein
Ausführung Schlagkopf:
gehärtet
Meißelausführung:
Flachmeißel
Schneidenbreite A mm:
21 mm
Schaftbreite B in mm:
17 mm
Schaftstärke H in mm:
11 mm
Weitere Suchbegriffe: elektrikermeißel, Durchtreiber, Hammer, Meißel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
32
1
€ 19,90*
ab € 5,13*
€ 7,37*
8 Tage
32
1
€ 4,95*
ab € 5,90*
€ 8,46*
1
€ 5,90*
ab € 5,60*
€ 8,54*
7 Tage
32
1
€ 5,99*
ab € 6,00*
€ 8,89*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 8,71*
€ 12,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.