Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nirostahl Gewinde-Reparatur-Satz M6-M10, 87-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146328095
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.6155
EAN/GTIN:
     4042146328095
Suchbegriffe:
Gewinde-Reparatursatz
Gewindereparatursatz
gewinde reparatursatz
  • Sortiment zur Reparatur beschädigter oder abgenutzter Gewinde unentbehrlich bei Einsatz von Werkstoffen mit geringer Festigkeit wie z.B. Aluminium- oder Magnesiumlegierungen
  • ideal für den Maschinenbau, KFZ-, Elektro- und Medizintechnik
  • Gewindeeinsätze widerstehen Korrosions- und Temperatureinwirkungen
  • inklusive Gewindebohrer und Montagewerkzeug
  • schnelle Reparaturmöglichkeit ohne aufwendige Lagerhaltung von Bauteilen
  • nichtrostender Sonderstahl
  • in stabilem Stahlblechkoffer
Weitere Informationen:
Verpackung:
Stahlblechkoffer
Gewindegröße:
M6 - M10
Gewicht [g]:
1530 g
Herstellernummer:
150.6155
Material1:
Sonderstahl
Material2:
rostfrei
Teile im Satz:
87 -tlg.
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 4,90*
ab € 89,20*
€ 111,16*
7 Tage
14
Frei Haus
ab € 103,15*
€ 127,26*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 106,63*
€ 131,87*
€ 4,90*
ab € 107,96*
€ 133,27*
Lager 7
unbekannt
Frei Haus
ab € 122,46*
€ 149,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,78*
€ 178,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,78*
€ 174,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,42*
€ 164,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,40*
€ 157,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,46*
€ 145,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
150.6083
ab € 9,85*
Sonstiges
KS Tools
150.6013
ab € 6,44*
Sonstiges
KS Tools
150.6043
ab € 8,03*
Sonstiges
KS Tools
150.6081
ab € 3,68*
Sonstiges
KS Tools
150.6011
ab € 3,90*
Sonstiges
KS Tools
150.6041
ab € 4,25*
Sonstiges
KS Tools
150.6014
ab € 6,37*
Sonstiges
KS Tools
150.6034
ab € 7,24*
Sonstiges
KS Tools
150.6064
ab € 7,78*
Sonstiges
KS Tools
150.6082
ab € 6,72*
Sonstiges
KS Tools
150.6012
ab € 2,51*
Sonstiges
KS Tools
150.6032
ab € 4,40*
Sonstiges
KS Tools
150.6065
ab € 3,05*
Sonstiges
KS Tools
150.6015
ab € 2,71*
Sonstiges
KS Tools
150.6025
ab € 3,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.