Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nirostahl Gewinde-Reparatur-Satz M6-M14, 113-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146328101
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.6160
EAN/GTIN:
     4042146328101
Suchbegriffe:
Gewinde-Reparatursatz
Gewindereparatursatz
gewinde reparatursatz
  • Sortiment zur Reparatur beschädigter oder abgenutzter Gewinde unentbehrlich bei Einsatz von Werkstoffen mit geringer Festigkeit wie z.B. Aluminium- oder Magnesiumlegierungen
  • ideal für den Maschinenbau, KFZ-, Elektro- und Medizintechnik
  • Gewindeeinsätze widerstehen Korrosions- und Temperatureinwirkungen
  • inklusive Gewindebohrer und Montagewerkzeug
  • schnelle Reparaturmöglichkeit ohne aufwendige Lagerhaltung von Bauteilen
  • nichtrostender Sonderstahl
  • in stabilem Stahlblechkoffer
Weitere Informationen:
Verpackung:
Stahlblechkoffer
Gewindegröße:
M6 - M14
Gewicht [g]:
2515 g
Herstellernummer:
150.6160
Material1:
Sonderstahl
Material2:
rostfrei
Teile im Satz:
113 -tlg.
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 4,90*
ab € 153,38*
€ 185,01*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 174,99*
€ 210,13*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 177,21*
€ 211,95*
€ 4,90*
ab € 183,55*
€ 221,92*
Lager 7
unbekannt
Frei Haus
ab € 209,53*
€ 250,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,79*
€ 298,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,71*
€ 291,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,26*
€ 275,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,86*
€ 267,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,53*
€ 249,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
150.6083
ab € 9,92*
Sonstiges
KS Tools
150.6133
ab € 11,17*
Sonstiges
KS Tools
150.6013
ab € 6,42*
Sonstiges
KS Tools
150.6043
ab € 8,03*
Sonstiges
KS Tools
150.6144
ab € 25,92*
Sonstiges
KS Tools
150.6081
ab € 3,67*
Sonstiges
KS Tools
150.6131
ab € 4,49*
Sonstiges
KS Tools
150.6142
ab € 5,73*
Sonstiges
KS Tools
150.6141
ab € 5,73*
Sonstiges
KS Tools
150.6146
ab € 10,08*
Sonstiges
KS Tools
150.6143
ab € 5,70*
Sonstiges
KS Tools
150.6011
ab € 3,89*
Sonstiges
KS Tools
150.6041
ab € 4,25*
Sonstiges
KS Tools
150.6104
ab € 9,07*
Sonstiges
KS Tools
150.6145
ab € 11,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.