Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel-Ringschlüssel, gekröpft, 41x46mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146374337
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     517.0826
EAN/GTIN:
     4042146374337
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gekröpft
doppelringschlüssel
  • FlankTraction-Profil
  • DIN 838 / ISO 1085 / ISO 10104 / ISO 3318
  • Ringe 75° gekröpft
  • dünnwandig
  • polierte Köpfe
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Norm:
ISO 3318, ISO 1085, DIN 838, ISO 10104
Gewicht [g]:
1430 g
Herstellernummer:
517.0826
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Variantenartikel:
517.0801
Gesamtlänge L in mm:
485.0 mm
Kopfhöhe A1:
20.4 mm
Kopfhöhe A2:
22.2 mm
Schlüsselweite in mm:
41x46 mm
Profil2:
metrisch
Profil1:
Flank Traction
Schlüsselform:
Ring 75° gekröpft
Außenmaß B1:
62.0 mm
Außenmaß B2:
75.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Gabelschlüssel, Gearplus, Maulschlüssel, Ratschenschlüssel, Ringmaulschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
25
€ 19,90*
ab € 39,67*
€ 52,82*
Lager 7
unbekannt
€ 4,79*
ab € 45,90*
€ 60,50*
7 Tage
25
Frei Haus
ab € 45,76*
€ 60,54*
€ 4,90*
ab € 47,99*
€ 64,00*
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 48,87*
€ 66,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,50*
€ 72,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,44*
€ 69,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,08*
€ 66,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,50*
€ 63,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,13*
€ 60,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,90*
€ 54,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.