Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus Schrotmeißel, 2100g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146523520
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.2596
EAN/GTIN:
     4042146523520
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaltschrotmeißel
Nietenquetscher
kaltschrotmeißel
  • mit Hickory-Stiel
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Stielart:
Hickory
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Gewicht [g]:
2619 g
Herstellernummer:
963.2596
Material1:
Aluminium-Bronze
Variantenartikel:
963.2595
Funktions-Attribut 2:
korrosionsbeständig
Material2:
sehr bruchfest
Gesamtlänge L1 in mm:
400 mm
Teillänge L2 in mm:
155 mm
Gewicht Hammerkopf [g]:
2100 g
Breite Hammerbahn in mm:
45 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 6,90*
ab € 150,52*
€ 182,35*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 163,39*
€ 197,76*
€ 4,90*
ab € 164,23*
€ 199,61*
€ 3,50*
ab € 166,41*
€ 201,01*
Lager 7
unbekannt
Frei Haus
ab € 200,25*
€ 238,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,61*
€ 283,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,99*
€ 278,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,42*
€ 263,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,03*
€ 251,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,25*
€ 238,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.