Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4042146547229 Herst.-Nr.: 500.7098 EAN/GTIN: 4042146547229 |
| |
|
| | |
| - sicher gegen Elektrostatik
- auch für Draht geeignet
- induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, 61 - 63 HRC
- harter Draht: 0,5 mm/AWG 24
- mittlerer Draht: 1,2 mm/AWG 16
- weicher Draht: 1,6 mm/AWG 14
- breiter Kopf mit langen Schneiden
- mit feiner Wate
- selbstöffnende Doppelfeder
- mit 2-Komponentengriff
- Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen: | | Form: | gerade | Handgriff: | 2-Komponentengriff | Durchmesser D: | 11.0 mm | Funktions-Attribut 1: | elektrisch ableitend ESD | Gewicht [g]: | 74 g | Herstellernummer: | 500.7098 | Material1: | Spezial-Werkzeugstahl | Funktions-Attribut 2: | Elektronik | Gesamtlänge L1 in mm: | 125.0 mm | Teillänge L2 in mm: | 6.0 mm | mit Schneide: | ja | Schneidenlänge S mm: | 15,0 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektronik-Seitenschneider, Elektronikseitenschneider, Multifunktions Schneider, Seitenschneider, Bolzen Vornschneider, Hebel Vornschneider, Hebelvornschneider, Kraft-Vornschneider, Vornschneider, elektronik seitenschneider, Feinmechanik, Feinwerkzeug, Greifer, Präzision, Präzisionswerkzeug, Zange |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 31,64* | € 42,92* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 42,10* | € 56,40* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 54,12* | € 69,57* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 51,66* | € 69,65* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 63,34* | € 80,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|