Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/4" Torx-E-Kraft-Stecknuss, lang, E24


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein LKW
Foto Produkt Allgemein LKW
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146653920
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     460.1503
EAN/GTIN:
     4042146653920
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Kraftsteckschlüssel-Einsatz
Kraftsteckschlüsseleinsatz
  • Torx-E
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • ideal für die Montage und Demontage von Zylinderkopfschrauben an Nutzfahrzeugen
  • lange Ausführung
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän

Anwendungsgebiete: MAN-Nutzfahrzeuge mit Common-Rail-Motoren D20
Weitere Informationen:
Norm:
ISO 1174, DIN 3121
Durchmesser D:
29.0 mm
Gewicht [g]:
345 g
Herstellernummer:
460.1503
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Gesamtlänge L in mm:
90 mm
Profil1:
E-TORX®
Vierkantantrieb in Zoll:
3/4"
Schlüsselgrösse in E-TORX®:
E24
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
9
€ 19,90*
ab € 16,64*
€ 23,10*
€ 4,90*
ab € 18,23*
€ 26,31*
7 Tage
18
€ 4,95*
ab € 19,14*
€ 26,53*
8 Tage
9
€ 5,99*
ab € 19,40*
€ 26,94*
Lager 7
unbekannt
€ 4,79*
ab € 27,58*
€ 37,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.