Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERGOTORQUE VDE PZ-Schraubendreher, PZ4, 315mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146744543
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.1535
EAN/GTIN:
     4042146744543
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
  • PZ
  • in Anlehnung an DIN 7438 / DIN ISO 8764
  • Isolierung nach IEC 60900
  • mit 2-Komponentengriff
  • brüniert
  • S2-Spezialstahl
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 7438, DIN ISO 8764, IEC 60900
Handgriff:
2-Komponentengriff
Funktions-Attribut 1:
VDE
Gewicht [g]:
230 g
Herstellernummer:
117.1535
Material1:
Spitze S2 Spezialstahl, brüniert
Variantenartikel:
117.0532
Gesamtlänge L1 in mm:
315.0 mm
Teillänge L2 in mm:
200.0 mm
Profil1:
PZ
Teillänge L3 in mm:
115.0 mm
Abrollschutz:
nein
Klingenform:
rund
Klingenantrieb:
nein
Profilgrösse in PZ:
PZ 4
Prüfzertifikat:
1000Volt GS
Isolierung:
Isolierung nach DIN EN 60900
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
355
1
€ 19,90*
ab € 6,05*
€ 8,63*
7 Tage
355
1
€ 4,95*
ab € 6,98*
€ 9,90*
1
€ 5,90*
ab € 6,64*
€ 9,93*
7 Tage
355
1
€ 5,99*
ab € 7,10*
€ 10,39*
Lager 7
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 7,95*
€ 11,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.