Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/8" Einsteck-Ringschlüssel, extra flach, 38 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146756812
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.9591
EAN/GTIN:
     4042146756812
Suchbegriffe:
Einsteckringschlüssel
Einsteckringschlüssel (Zoll)
einsteckringschlüssel 38mm
einsteckringschlüssel (zoll)
  • ideal geeignet zum Ein- und Ausbau schwer zugänglicher Schrauben und Ölfilterdeckel beim Wechsel des Ölfilters
  • 6-kant
  • geeignet für Links- und Rechtsantrieb
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - ISO 1174
  • für Handbetätigung
  • phosphatiert
Weitere Informationen:
Form:
extra flach
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Funktions-Attribut 1:
rechts und linksdrehend
Gewicht [g]:
107 g
Herstellernummer:
150.9591
Variantenartikel:
150.9586
Material2:
phosphatiert
Profil2:
metrisch
Profil1:
6-Kant
Vierkantantrieb in Zoll:
3/8"
Schlüsselgrösse SW in mm:
38,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 19,90*
ab € 11,93*
€ 16,69*
7 Tage
1
€ 4,95*
ab € 13,85*
€ 19,17*
€ 4,90*
ab € 14,40*
€ 20,69*
Lager 7
unbekannt
€ 4,79*
ab € 16,36*
€ 22,41*
8 Tage
1
€ 5,99*
ab € 16,83*
€ 23,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.