Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4"+3/8"+1/2" Torx-Steckschlüssel-Satz, 77-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146910337
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.0077
EAN/GTIN:
     4042146910337
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
  • Torx, Torx mit Stirnlochbohrung, Torx-E, TorxPlus IP, TorxPlus IP mit Stirnlochbohrung und TorxPlus EPL
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
  • in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Form:
gerändelt
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Gewicht [g]:
4200 g
Herstellernummer:
911.0077
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Videolink Unboxing:
https://youtu.be/6GlwXjDtrOM
Teile im Satz:
77 -tlg.
Profil1:
TORX®
Vierkantantrieb in Zoll:
1/4"+3/8"+1/2"
Knarre:
nein
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
71 Tage
nicht lagernd
€ 19,90*
ab € 57,67*
€ 74,23*
€ 4,90*
ab € 64,08*
€ 84,22*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,13*
€ 84,80*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 178,17*
€ 216,11*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,11*
€ 257,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,51*
€ 256,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,44*
€ 248,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,65*
€ 224,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,17*
€ 212,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
911.1379
ab € 4,96*
Sonstiges
KS Tools
911.1369
ab € 2,34*
Sonstiges
KS Tools
911.1370
ab € 5,19*
Sonstiges
KS Tools
911.3186
ab € 7,67*
Sonstiges
KS Tools
911.3187
ab € 8,68*
Sonstiges
KS Tools
911.3155
ab € 3,23*
Sonstiges
KS Tools
911.3158
ab € 3,57*
Sonstiges
KS Tools
911.3161
ab € 2,16*
Sonstiges
KS Tools
911.3162
ab € 2,46*
Sonstiges
KS Tools
911.3138
ab € 6,66*
Sonstiges
KS Tools
911.3139
ab € 7,25*
Sonstiges
KS Tools
911.4323
ab € 2,67*
Sonstiges
KS Tools
911.4324
ab € 2,75*
Sonstiges
KS Tools
911.4325
ab € 3,12*
Sonstiges
KS Tools
911.4326
ab € 3,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.