Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Simshobel HW7-30 ULMIA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Simshobel HW7-30 ULMIA
Simshobel HW7-30 ULMIA
Simshobel HW7-30 ULMIA
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4044637101484
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4044637101484
EAN/GTIN:
     4044637101484
Suchbegriffe:
Simshobel
simshobel ulmia
simshobel
Simshobel

• Nach DIN 7306 • Hobeleisen nach DIN 7372 • Hobelkörper aus Weißbuche • Zum Aushobeln von Fälzen an Türen und Fenstern, Profilecken und -kanten

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30146629
Länge:
270 mm
Eisenbreite:
30 mm
Schnittwinkel:
49 °
Herstellerartikelnummer:
HW7-30
Herstellername:
Ulmia GmbH
Markenname:
Ulmia
Keilwinkel Hobeleisen:
25 °
Hobelkörperbreite:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Handhobel, Hobel, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
unbekannt
€ 4,79*
ab € 64,38*
€ 80,67*
2 Tage
1
€ 5,90*
ab € 64,56*
€ 80,70*
€ 4,90*
ab € 62,62*
€ 80,80*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 63,80*
€ 84,63*
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 72,07*
€ 88,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,67*
€ 96,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,76*
€ 94,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,31*
€ 92,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,46*
€ 88,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,38*
€ 76,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.