Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermoflamm Nachfüllgaskartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Thermoflamm Nachfüllgaskartusche
Thermoflamm Nachfüllgaskartusche
Thermoflamm Nachfüllgaskartusche
Thermoflamm Nachfüllgaskartusche
Thermoflamm Nachfüllgaskartusche
Thermoflamm Nachfüllgaskartusche
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4046436020683
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4046436020683
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Butangaskartusche
Butangaspatrone
Gaskartusche
Lötkartusche
Thermoflamm Gaskartusche

• Butan-Propan-Gasmischung • 70% Butan, 30% Propan • 330 g, 600 ml

Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H280: Enthält Gas unter Druck, kann bei Erwärmung explodieren;H220: Extrem entzündbares Gas
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30153642
Gewicht:
460 g
Ursprungsland:
Italien
Herstellerartikelnummer:
7284140000
Herstellername:
GLORIA Haus- und Gartengeräte GmbH
Markenname:
GLORIA-GARTEN
Maße H x Ø:
260 x 65 mm
Weitere Suchbegriffe: Unkrautbrenner, Unkrautex, Unkrautvernichter, gloria unkrautbrenner, unkrautex, gaskartusche butan, Thermoflamm, Nachfüllgaskartusche, Brenner, Gloria, 00000000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
264
12
€ 6,99*
ab € 4,46*
€ 6,39*
Lager 7
nicht lagernd
12
€ 4,79*
ab € 4,72*
€ 6,77*
15 Tage
unbekannt
3
€ 4,99*
ab € 5,56*
€ 7,96*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 15 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 81,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GLORIA
ab € 31,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.