Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Abdeckklebeband 101E chamois 48mm x 50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M Abdeckklebeband 101E chamois 48mm x 50m
3M Abdeckklebeband 101E chamois 48mm x 50m
3M Abdeckklebeband 101E chamois 48mm x 50m
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4046719937684
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4046719937684
EAN/GTIN:
     4046719937684
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
3M™-Kreppklebeband 101E

• Geschmeidiges Allzweck-Kreppklebeband • Kautschuk-Klebstoff • Für allgemeine Anwendungen (vorübergehende Befestigung, Abkleben für Lackierarbeiten ohne Brennvorgang usw.)

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29316352
Länge:
50 m
Breite:
48 mm
Farbe:
chamois
Stärke:
0,12 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
96
32
€ 5,90*
ab € 1,89*
€ 2,45*
11 Tage
unbekannt
32
Frei Haus
ab € 1,52*
€ 2,51*
1
€ 8,95*
ab € 1,74*
€ 2,65*
4 Tage
128
32
€ 4,30*
ab € 2,01*
€ 2,67*
Lager 7
286
24
€ 4,79*
ab € 3,12*
€ 4,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,0624* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 97,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.