Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchhalter Aluminium mittel RIEGLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlauchhalter Aluminium mittel RIEGLER
Schlauchhalter Aluminium mittel RIEGLER
Schlauchhalter Aluminium mittel RIEGLER
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4047322246767
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047322246767
Suchbegriffe:
Wandschlauchhalter
Wandschlauchträger
wandschlauchhalter alu
wandschlauchhalter
Schlauchhalter

• Zur einfachen Wandmontage • Mit variablem Lochbild (7 Bohrungen) • Unlackierte Ausführung • Abgesenkte Bohrungen sorgen im Befestigungsbereich für eine glatte Oberfläche • Geeignet für die Aufnahme von Schläuchen, Kabeln und Seilen • Material: Aluminium, unlackiert

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29316552
Breite:
254 mm
Höhe:
105 mm
Tiefe:
106 mm
Kapazität:
NW 09 ca. 45–50 m
Weitere Suchbegriffe: wandschlauchhalter riegler, RIEGLER-Schlauchhalter, glatt, Schlauchhalter, Wand, Wandverschraubung, Alu, Aluminiumhalter, rund, Schlauchablage, Verschraubung, Ablage, Schlauchaufroller, Wandhalter, Kabel, Aufroller, Aluhalter, Halter, Aluminium, Riegler, unlackiert, Schlauchaufnahme, Schlauch, RIEGLER-Wandschlauchhalter, Aufwickler, Seil, QR5065725, halbrund, Pneumatik, verschrauben, Schlauchaufwickler, mittel, 4047322246767, 00000000
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
€ 6,90*
ab € 21,46*
€ 28,00*
5 Tage
5
€ 4,90*
ab € 21,50*
€ 28,02*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 21,99*
€ 28,73*
2 Tage
100
€ 7,90*
ab € 22,70*
€ 29,61*
3 Tage
212
€ 4,30*
ab € 23,28*
€ 31,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.