Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchhalter, Aluminium unlackiert, mittel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SH-02.jpg
SH-02.jpg
SH-03.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846113984
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     SH 02
EAN/GTIN:
     4047322246767
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wandschlauchhalter
Wandschlauchträger
wandschlauchhalter alu
wandschlauchhalter
Schlauchhalter, Aluminium unlackiert, mittel, max. Schlauchaufnahmemenge bei Ø 9, 45 - 50 mZur einfachen Wandmontage mit variablem Lochbild (7 Bohrungen). Geeignet für die Aufnahme von Schläuchen, Kabeln und Seilen. Unlackierte Ausführung. Abgesenkte Bohrungen sorgen im Befestigungsbereich für eine glatte Oberfläche. Technische Eigenschaften: A: 254,0 mm B: 113,0 mm C: 105,0 mm D: 106,0 mm Größe: mittel Material: Aluminium, unlackiert max. Schlauchaufnahmemenge: bei Ø 9, 45 - 50 m Ursprungsland: CN Zolltarifnummer: 76169990
Weitere Informationen:
A:
254,0 mm
B:
113,0 mm
C:
105,0 mm
D:
106,0 mm
Größe:
mittel
Material:
Aluminium, unlackiert
max. Schlauchaufnahmemenge:
bei Ø 9, 45 - 50 m
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: wandschlauchhalter riegler, SH 02, 113984, 846113984
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
€ 6,90*
ab € 21,46*
€ 28,00*
Lager 8670
5
€ 4,90*
ab € 21,50*
€ 28,02*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 21,99*
€ 28,73*
2 Tage
100
€ 7,90*
ab € 22,70*
€ 29,61*
3 Tage
212
€ 4,30*
ab € 23,28*
€ 31,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.