Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Bolzenanker FBN II 10/10 R


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fischer Bolzenanker FBN II 10/10 R
fischer Bolzenanker FBN II 10/10 R
fischer Bolzenanker FBN II 10/10 R
fischer Bolzenanker FBN II 10/10 R
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4048962087413
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4048962087413
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Schraubanker
Bolzenanker FBN II

Edelstahl R, blank • Für die Durchsteck- und Vorsteckmontage • ETA-04/0211 • Zugelassen für Beton C20/25 bis C50/60, ungerissen • Auch geeignet für Beton C12/15, Naturstein mit dichtem Gefüge

Weitere Informationen:
Typ:
FBN II 10/10 A4 | FBN II 10/10 R
Gewinde:
M10
Dübellänge:
86 mm
max. Nutzlänge:
10/20 mm
udf_EDE_Katalog:
30307638
VE:
50 Stück
Ursprungsland:
Deutschland
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4048962087413
Herstellerartikelnummer:
507558
Herstellername:
fischer Deutschland Vertriebs GmbH
Markenname:
fischer
Weitere Suchbegriffe: Spreizdübel, fischer ankerbolzen a4, spreizdübel fischer, spreizdübel, Befestigungstechnik, Stahlanker, Anker, fischer, Dübeltechnik, 00000000
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,8652*
€ 2,2652*
Lager 7
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,049*
€ 2,479*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,7737*
€ 2,6395*
4 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 2,2048*
€ 2,6448*
2 Tage
1300
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,19*
€ 2,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,479*
€ 2,95001
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,419*
€ 2,87861
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,049*
€ 2,43831
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 123,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.