| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4050623500278 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 3061810005 EAN/GTIN: 4050623500278 |
| |
|
| | |
| Kraft-Schnellwechselfutter 3/8" Ausführung: Aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl, gehärtet und sandgestrahlt. Mit federnder Kugel zum Festhalten der Kraft-Steckschlüssel-Einsätze. Weitere Informationen: | | Länge: | 46 mm | Außen-Ø Antrieb: | 20 mm | Sperrcode: | 0 | we_Katalog_Wxx: | W9 | kata_Wx: | W9 | kata_Wx_Nr: | 3061810005 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: steckschlüssel-verlängerung 3/8, steckschlüssel verlängerung, ASW, Futter, Schnellwechsel, Kraft-Schnellwechselfutter, QR5080533, Kraft-Futter, Schnellwechsel-Futter, Kraft-Wechselfutter, Wechsel-Futter, 3061810005, 61810005 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 18,09* | € 24,48* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 18,43* | € 24,59* | | | | | 4 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 21,00* | € 28,07* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 21,69* | € 28,59* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 25,88* | € 32,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|