| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4053569098502 Herst.-Nr.: HX16SLTyp1 EAN/GTIN: 4053569098502 |
| | |
|
| | |
| Einstrang-Kettengehänge mit Sondergüte-Kette • Robuste Ausführung Kettengehänge mit einem Strang und Gabelkopf-Lasthaken, Nutzlänge 1000 mm. • Geprüfte Sicherheit Ohne H-Stempel, gemäß DIN EN 818-4, Güteklasse 10. Weitere Informationen: | | Größe des Aufhängeringes: | 110x60 mm | Kettenstärke: | 6 mm | Tragfähigkeit 90°: | 1400 kg | kata_Bx: | B7 | kata_Bx_Nr: | 7830601882 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einstrang, Sondergüte-Kette, Einstrang-Kettengehänge, mit, Kettengehänge |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 30,99* | € 41,20* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 33,29* | € 43,81* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 32,28* | € 44,01* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 35,59* | € 47,00* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 36,74* | € 48,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|