| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830601882 Herst.-Nr.: HX16SLTyp1 EAN/GTIN: 4053569098502 |
| |
|
| | |
| Einstrang-Kettengehänge, mit Sondergüte-Kette • Kettengehänge mit einen Strang und einen Gabelkopf-Lasthaken • Nutzlänge: 1000 mm • Geprüfte Sicherheit: ohne H-Stempel, gemäß DIN EN 818-4, Güteklasse 10 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Größe des Aufhängeringes: | 110 x 60 mm | Kettenstärke: | 6 mm | Tragfähigkeit 90°: | 1400 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 30,95* | € 40,69* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 30,96* | € 40,73* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 31,14* | € 40,78* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 32,16* | € 43,65* | | | | | | 28 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 37,49* | € 48,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|