| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4053569099042 Herst.-Nr.: HX46SLTyp1 EAN/GTIN: 4053569099042 |
| | |
|
| | |
| Vierstrang-Kettengehänge mit Sondergüte-Kette • Robuste Ausführung Kettengehänge mit vier Strängen und Gabelkopf-Lasthaken, Nutzlänge 1000 mm. • Geprüfte Sicherheit Ohne H-Stempel, gemäß DIN EN 818-4, Güteklasse 10. Weitere Informationen: | | Größe des Aufhängeringes: | 135x75 mm | Kettenstärke: | 6 mm | Tragfähigkeit 0–45°: | 3000 kg | Tragfähigkeit 45–60°: | 2120 kg | kata_Bx: | B7 | kata_Bx_Nr: | 7830601936 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 103,01* | € 127,47* | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 115,28* | € 140,94* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 115,45* | € 141,17* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 115,86* | € 141,91* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 117,74* | € 144,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|