| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4053569100175 Herst.-Nr.: GR101 EAN/GTIN: 4053569100175 |
| |
|
| | |
| Sorbents, Qualität First • Sichere Aufnahme von Flüssigkeiten Aus Polypropylen, kompatibel mit vielen Chemikalien sowie Öl und Kühlmittel, problemlose Entsorgung. • Hohe Aufnahmekapazität Bis zum 20-Fachen des Eigengewichtes (z. B. 4 kg Bindevlies nehmen bis zu 100 l Öl auf). • Einlagige Struktur • Schnelle, maximale Flüssigkeitsaufnahme Leichte Variante Light Weight (LW). Meterware zur Abdeckung von Flachen beliebiger Größe mit Perforation, mit Querperforationen im Abstand von 50 cm, mit Langsperforation mittig. Weitere Informationen: | | Aufnahmekapazität: | 173 l | Variante: | LW | Maße BxL: | 0,80x60 m | kata_Bx: | B7 | kata_Bx_Nr: | 7830108604 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sorbents, bindevlies, und, Universal-Sorbents, Rollen, Qualität, First, Sorbent/Ölbindemittel, Tücher/Rollen, Tücher |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 99 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 90,14* | € 111,34* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 91,75* | € 111,96* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 95,58* | € 116,03* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 98,44* | € 124,93* | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 109,17* | € 132,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|